pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXC400K CHIUSURA DI ESTREMITA 400X75 I - A3I26FXC400K

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXC400K CHIUSURA DI ESTREMITA 400X75 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Adatto per l'integrità del circuito - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210027067

Codice prodotto

FCZA3I26FXC400K

Cod. produttore

A3I26FXC400K

Produttore

FCZ

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.