FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXC075H CHIUSURA DI ESTREMITA 75X75 I - A3I26FXC075H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 75 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm
Materiale - Acciaio inossidabile
Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)
Adatto per l'integrità del circuito - no
Confezione
8 PZ
EAN
8029210027012
Codice prodotto
FCZA3I26FXC075H
Cod. produttore
A3I26FXC075H
Produttore
FCZ
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
77 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


