FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXB500K CHIUSURA DI ESTREMITA 500X50 I - A3I26FXB500K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm
Adatto per l'integrità del circuito - no
Materiale - Acciaio inossidabile
Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)
Confezione
4 PZ
EAN
8029210026992
Codice prodotto
FCZA3I26FXB500K
Cod. produttore
A3I26FXB500K
Produttore
FCZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
52 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
500 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


