pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I24AXC100H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 100X75 I - A3I24AXC100H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I24AXC100H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 100X75 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 73 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Adatto per l'integrità del circuito - no

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210026800

Codice prodotto

FCZA3I24AXC100H

Cod. produttore

A3I24AXC100H

Produttore

FCZ

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

73 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile,farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.