pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I24AXB200H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 200X50 I - A3I24AXB200H

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 48 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Adatto per l'integrità del circuito - no

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8029210026749

Codice prodotto

FCZA3I24AXB200H

Cod. produttore

A3I24AXB200H

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

48 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile,farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.