pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I22G7P500D COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 500-400 I - A3I22G7P500D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I22G7P500D COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 500-400 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 500 mm

  • Larghezza (piccola) - 400 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Adatto per passarella a traversini - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210026442

Codice prodotto

FCZA3I22G7P500D

Cod. produttore

A3I22G7P500D

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

500 mm

Larghezza (piccola):

400 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Materiale:

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.