FEMI-CZ SPA - FCZA3I22G4P300D COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 300-150 I - A3I22G4P300D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 300 mm
Larghezza (piccola) - 150 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Adatto per passarella a traversini - no
Confezione
4 PZ
EAN
8029210026398
Codice prodotto
FCZA3I22G4P300D
Cod. produttore
A3I22G4P300D
Produttore
FCZ
Larghezza (grande):
300 mm
Larghezza (piccola):
150 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a sinistra
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


