pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I21G5P300D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 300-200 I - A3I21G5P300D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I21G5P300D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 300-200 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 300 mm

  • Larghezza (piccola) - 200 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a destra

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Adatto per passarella a traversini - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210025728

Codice prodotto

FCZA3I21G5P300D

Cod. produttore

A3I21G5P300D

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

300 mm

Larghezza (piccola):

200 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a destra

Materiale:

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.