pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I21G1P075D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 75-50 I - A3I21G1P075D

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 75 mm

  • Larghezza (piccola) - 50 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a destra

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Adatto per passarella a traversini - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210025599

Codice prodotto

FCZA3I21G1P075D

Cod. produttore

A3I21G1P075D

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

75 mm

Larghezza (piccola):

50 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a destra

Materiale:

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.