pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I20G1P100D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 100-50 I - A3I20G1P100D

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 100 mm

  • Larghezza (piccola) - 50 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Adatto per passarella a traversini - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210024929

Codice prodotto

FCZA3I20G1P100D

Cod. produttore

A3I20G1P100D

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

100 mm

Larghezza (piccola):

50 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.