FEMI-CZ SPA - FCZA3I14G1P050D COPERCHIO DERIV. LATERALE 50-R=100 I - A3I14G1P050D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Adatto per passarella a traversini - no
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio inossidabile
Confezione
2 PZ
EAN
8029210023687
Codice prodotto
FCZA3I14G1P050D
Cod. produttore
A3I14G1P050D
Produttore
FCZ
Larghezza:
50 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi


