pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1D100D DERIVAZIONE LATERALE 100X100-R=100 I - A3I14F1D100D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1D100D DERIVAZIONE LATERALE 100X100-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Larghezza di partenza del canale portacavi - 100 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Schema di foratura NATO - no

  • per collegamento con viti -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210023618

Codice prodotto

FCZA3I14F1D100D

Cod. produttore

A3I14F1D100D

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

102 mm

Larghezza di partenza del canale portacavi:

100 mm

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

per collegamento con viti:

per collegamento senza viti:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.