pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1B600F DERIVAZIONE LATERALE 600X50-R=100 I - A3I14F1B600F

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza di partenza del canale portacavi - 600 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Tipologia - Senza connettore

  • Raggio interno - 100 mm

  • per collegamento con viti -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210023526

Codice prodotto

FCZA3I14F1B600F

Cod. produttore

A3I14F1B600F

Produttore

FCZ

Larghezza di partenza del canale portacavi:

600 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

52 mm

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

100 mm

per collegamento con viti:

Materiale:

Acciaio inossidabile

per collegamento senza viti:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.