pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I11G1P600D COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ. 600-R=100 I - A3I11G1P600D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I11G1P600D COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ.    600-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Larghezza - 600 mm

  • Lunghezza - 543 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210023106

Codice prodotto

FCZA3I11G1P600D

Cod. produttore

A3I11G1P600D

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

45°

Cambio di direzione:

Orizzontale

Larghezza:

600 mm

Lunghezza:

543 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ. 600-R 100 I… Coperchio per curva per sistema portacavi