FEMI-CZ SPA - FCZA3I11G1P500D COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ. 500-R=100 I - A3I11G1P500D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 45°
Larghezza - 500 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio inossidabile
Lunghezza - 473 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8029210023090
Codice prodotto
FCZA3I11G1P500D
Cod. produttore
A3I11G1P500D
Produttore
FCZ
Grado dell'angolo:
45°
Larghezza:
500 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Lunghezza:
473 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
A cerniera:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Temperatura di impiego:
-20...90 °C