pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I11G1P300D COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ. 300-R=100 I - A3I11G1P300D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I11G1P300D COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ. 300-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Larghezza - 300 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Lunghezza - 333 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210023076

Codice prodotto

FCZA3I11G1P300D

Cod. produttore

A3I11G1P300D

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

45°

Larghezza:

300 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio inossidabile

Lunghezza:

333 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 45°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.