FEMI-CZ SPA - FCZA3I11G1P150D COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ. 150-R=100 I - A3I11G1P150D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 45°
Cambio di direzione - Orizzontale
Larghezza - 150 mm
Lunghezza - 227 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Confezione
8 PZ
EAN
8029210023052
Codice prodotto
FCZA3I11G1P150D
Cod. produttore
A3I11G1P150D
Produttore
FCZ
Grado dell'angolo:
45°
Cambio di direzione:
Orizzontale
Larghezza:
150 mm
Lunghezza:
227 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
A cerniera:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


