pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I11G1P100D COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ. 100-R=100 I - A3I11G1P100D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I11G1P100D COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ.    100-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Larghezza - 100 mm

  • Lunghezza - 192 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210023045

Codice prodotto

FCZA3I11G1P100D

Cod. produttore

A3I11G1P100D

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

45°

Cambio di direzione:

Orizzontale

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

192 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 45°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.