pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I10G1P150D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 150-R=100 I - A3I10G1P150D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I10G1P150D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ.    150-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Larghezza - 150 mm

  • Lunghezza - 280 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210022727

Codice prodotto

FCZA3I10G1P150D

Cod. produttore

A3I10G1P150D

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

90°

Cambio di direzione:

Orizzontale

Larghezza:

150 mm

Lunghezza:

280 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 90°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.