pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G7R200B COPERCHIO CANALE 200-0.6-05M I - A3I05G7R200B

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G7R200B COPERCHIO CANALE 200-0.6-05M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 200 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Lunghezza - 500 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Adatto per passerella forata\chiusa - sì

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210022406

Codice prodotto

FCZA3I05G7R200B

Cod. produttore

A3I05G7R200B

Produttore

FCZ

Larghezza parte superiore:

200 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Lunghezza:

500 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passarella a filo:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.