pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G7R100B COPERCHIO CANALE 100-0.6-05M I - A3I05G7R100B

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G7R100B COPERCHIO CANALE           100-0.6-05M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 100 mm

  • Spessore del materiale - 0.6 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Lunghezza - 500 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210022383

Codice prodotto

FCZA3I05G7R100B

Cod. produttore

A3I05G7R100B

Produttore

FCZ

Larghezza parte superiore:

100 mm

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Lunghezza:

500 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Altro

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.