pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G2R300B COPERCHIO CANALE 300-0.6-2M I - A3I05G2R300B

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G2R300B COPERCHIO CANALE 300-0.6-2M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 300 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Adatto per passerella forata\chiusa - sì

Confezione

  • 8 M

EAN

8029210022239

Codice prodotto

FCZA3I05G2R300B

Cod. produttore

A3I05G2R300B

Produttore

FCZ

Larghezza parte superiore:

300 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passarella a filo:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.