FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F2C075C CANALE CHIUSO 75X75-0.7-2M I - A3I03F2C075C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Larghezza - 75 mm
Altezza - 77 mm
Lunghezza - 2000 mm
Perforazione laterale - no
Confezione
16 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11.806 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8029210021461
Codice prodotto
FCZA3I03F2C075C
Cod. produttore
A3I03F2C075C
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inossidabile
Larghezza:
75 mm
Altezza:
77 mm
Lunghezza:
2000 mm
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
0.7 mm
Sezione utile:
5625 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Tipo di connessione:
Avvitato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Lunghezza di lavoro:
2000 mm
Peso:
1.4 kg/m
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Distanze di supporto possibili:
0...2000 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m:
2400 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
1280 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
740 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 6.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 7.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 8.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 9.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 10.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 11.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 12.0 m:
0 N/m


