FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F2B075C CANALE CHIUSO 75X50-0.7-2M I - A3I03F2B075C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Larghezza - 75 mm
Altezza - 52 mm
Lunghezza - 2000 mm
Perforazione laterale - no
Confezione
16 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12.054 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8029210021386
Codice prodotto
FCZA3I03F2B075C
Cod. produttore
A3I03F2B075C
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inossidabile
Larghezza:
75 mm
Altezza:
52 mm
Lunghezza:
2000 mm
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
0.7 mm
Sezione utile:
3750 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Tipo di connessione:
Avvitato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Lunghezza di lavoro:
2000 mm
Peso:
1.13 kg/m
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Distanze di supporto possibili:
0...2000 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m:
1760 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
960 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
560 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 6.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 7.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 8.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 9.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 10.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 11.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 12.0 m:
0 N/m


