FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3B150D CANALE AERATO 150X50-0.8-3M I - A3I01F3B150D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Larghezza - 150 mm
Altezza - 52 mm
Lunghezza - 3000 mm
Perforazione laterale - sì
Confezione
24 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12.054 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8029210020921
Codice prodotto
FCZA3I01F3B150D
Cod. produttore
A3I01F3B150D
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inossidabile
Larghezza:
150 mm
Altezza:
52 mm
Lunghezza:
3000 mm
Perforazione laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.8 mm
Sezione utile:
7500 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Tipo di connessione:
Avvitato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Lunghezza di lavoro:
3000 mm
Peso:
1.57 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Distanze di supporto possibili:
0...3000 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m:
1110 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
600 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
430 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
300 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
250 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 6.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 7.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 8.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 9.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 10.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 11.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 12.0 m:
0 N/m


