pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81101 PIASTRA 101-UR1 MESSA TERRA 24X75-3.0 Z - A0Z81101

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81101 PIASTRA 101-UR1 MESSA TERRA 24X75-3.0 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Materiale di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Accessorio - sì

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210014289

Codice prodotto

FCZA0Z81101

Cod. produttore

A0Z81101

Produttore

FCZ

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Materiale di montaggio

Materiale:

Acciaio

Accessorio:

sì

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Parte di ricambio:

no

Qualità del materiale:

Altro

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR1, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.