pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81005 PIASTRA P 05-UR1 GIUNZ. 5F. 240X40-6.0 Z - A0Z81005

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81005 PIASTRA P 05-UR1 GIUNZ. 5F. 240X40-6.0 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U

  • Tipologia - Connettore piatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Angolo - 0 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210013756

Codice prodotto

FCZA0Z81005

Cod. produttore

A0Z81005

Produttore

FCZ

Adatto per:

Profilo a U

Tipologia:

Connettore piatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Angolo:

0 °

Con accessori di avvitamento:

no

Sulla guida:

sì

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero di fori/slot per lato:

5

Nella guida:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR1, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.