pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z78AAX030V ATTACCO A TRAVE SEMPLICE 60X50 H30 8,0 Z - A0Z78AAX030V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z78AAX030V ATTACCO A TRAVE SEMPLICE 60X50 H30 8,0 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Temperatura di impiego - -20...90 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210127156

Codice prodotto

FCZA0Z78AAX030V

Cod. produttore

A0Z78AAX030V

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da attacco a trave, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.