FEMI-CZ SPA - FCZA0Z70D5K300Q DISTANZIATORE ASOLATO 300X50 - 3.0 Z - A0Z70D5K300Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato - no
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Temperatura di impiego - -20...90 °C
Confezione
1 PZ
EAN
8029210093550
Codice prodotto
FCZA0Z70D5K300Q
Cod. produttore
A0Z70D5K300Q
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da distanziatore, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


