FEMI-CZ SPA - FCZA0Z60S7S800PV MENSOLA 60 UR1 DOPPIA 800(+50)X160 Z - A0Z60S7S800PV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 800 mm
Larghezza - 50 mm
Altezza - 160 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 800...800 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Confezione
1 PZ
EAN
8029210117164
Codice prodotto
FCZA0Z60S7S800PV
Cod. produttore
A0Z60S7S800PV
Produttore
FCZ
Lunghezza:
800 mm
Larghezza:
50 mm
Altezza:
160 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
800...800 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Angolo:
90...90 °
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
2000 N
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Temperatura di impiego:
-20...90 °C