pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z59S7S800PV MENSOLA 59 UR1 RINFORZATA 800(+50)X160 Z - A0Z59S7S800PV

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z59S7S800PV MENSOLA 59 UR1 RINFORZATA 800(+50)X160 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 800 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 160 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 800...800 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210117102

Codice prodotto

FCZA0Z59S7S800PV

Cod. produttore

A0Z59S7S800PV

Produttore

FCZ

Lunghezza:

800 mm

Larghezza:

50 mm

Altezza:

160 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

800...800 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola UR1 rinforzata, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.