pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z58S7R200MU MENSOLA 58 UR1 SINGOLA 200(+50)X130 Z - A0Z58S7R200MU

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z58S7R200MU MENSOLA 58 UR1 SINGOLA 200(+50)X130 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 200 mm

  • Altezza - 130 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029210012735

Codice prodotto

FCZA0Z58S7R200MU

Cod. produttore

A0Z58S7R200MU

Produttore

FCZ

Lunghezza:

200 mm

Altezza:

130 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

200...200 mm

Larghezza:

50 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

2200 N

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola UR1 singola, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.