FEMI-CZ SPA - FCZA0Z58S7R150MU MENSOLA 58 UR1 SINGOLA 150(+50)X130 Z - A0Z58S7R150MU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 150 mm
Altezza - 130 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8029210012728
Codice prodotto
FCZA0Z58S7R150MU
Cod. produttore
A0Z58S7R150MU
Produttore
FCZ
Lunghezza:
150 mm
Altezza:
130 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
150...150 mm
Larghezza:
50 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
2500 N
Temperatura di impiego:
-20...90 °C