FEMI-CZ SPA - FCZA0Z56S5J400MT MENSOLA 56S UNI-BAND 400(+20)X150X40 Z - A0Z56S5J400MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 400 mm
Altezza - 150 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
8029210138343
Codice prodotto
FCZA0Z56S5J400MT
Cod. produttore
A0Z56S5J400MT
Produttore
FCZ
Lunghezza:
400 mm
Altezza:
150 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
400...400 mm
Larghezza:
40 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1000 N
Temperatura di impiego:
-20...90 °C