FEMI-CZ SPA - FCZA0Z55S5P300PT MENSOLA A2 55S 300(+20)X200X40 Z - A0Z55S5P300PT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 300 mm
Altezza - 200 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
8029210012124
Codice prodotto
FCZA0Z55S5P300PT
Cod. produttore
A0Z55S5P300PT
Produttore
FCZ
Lunghezza:
300 mm
Altezza:
200 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
300...300 mm
Larghezza:
40 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
2000 N
Temperatura di impiego:
-20...90 °C