FEMI-CZ SPA - FCZA0Z55S5P100KQ MENSOLA A2 55S 100(+20)X180X40 Z - A0Z55S5P100KQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 100 mm
Altezza - 180 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8029210091945
Codice prodotto
FCZA0Z55S5P100KQ
Cod. produttore
A0Z55S5P100KQ
Produttore
FCZ
Lunghezza:
100 mm
Altezza:
180 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
100...100 mm
Larghezza:
40 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
2000 N
Temperatura di impiego:
-20...90 °C