FEMI-CZ SPA - FCZA0Z54U7X150K MENSOLA 54 INCASSO 150(+40)X50X50 Z - A0Z54U7X150K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 150 mm
Larghezza - 50 mm
Altezza - 50 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 150...150 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8029210011967
Codice prodotto
FCZA0Z54U7X150K
Cod. produttore
A0Z54U7X150K
Produttore
FCZ
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
50 mm
Altezza:
50 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
150...150 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Angolo:
90...90 °
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1200 N
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Temperatura di impiego:
-20...90 °C