FEMI-CZ SPA - FCZA0Z52S5X500L MENSOLA 52S STAMPATA 500(+10)X115X40 Z - A0Z52S5X500L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 510 mm
Altezza - 115 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8029210131467
Codice prodotto
FCZA0Z52S5X500L
Cod. produttore
A0Z52S5X500L
Produttore
FCZ
Lunghezza:
510 mm
Altezza:
115 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
510...510 mm
Larghezza:
500 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1200 N
Temperatura di impiego:
-20...90 °C