FEMI-CZ SPA - FCZA0Z52S5X400K MENSOLA 52S STAMPATA 400(+20)X82X40 Z - A0Z52S5X400K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 420 mm
Altezza - 82 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8029210131450
Codice prodotto
FCZA0Z52S5X400K
Cod. produttore
A0Z52S5X400K
Produttore
FCZ
Lunghezza:
420 mm
Altezza:
82 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
420...420 mm
Larghezza:
400 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1500 N
Temperatura di impiego:
-20...90 °C