FEMI-CZ SPA - FCZA0Z52S5X200K MENSOLA 52S STAMPATA 200(+10)X80X40 Z - A0Z52S5X200K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 210 mm
Altezza - 80 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8029210131429
Codice prodotto
FCZA0Z52S5X200K
Cod. produttore
A0Z52S5X200K
Produttore
FCZ
Lunghezza:
210 mm
Altezza:
80 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
210...210 mm
Larghezza:
200 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1200 N
Temperatura di impiego:
-20...90 °C