pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z52S5X150K MENSOLA 52S STAMPATA 150(+10)X60X40 Z - A0Z52S5X150K

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z52S5X150K MENSOLA 52S STAMPATA 150(+10)X60X40 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 160 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 160...160 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029210131412

Codice prodotto

FCZA0Z52S5X150K

Cod. produttore

A0Z52S5X150K

Produttore

FCZ

Lunghezza:

160 mm

Larghezza:

150 mm

Altezza:

60 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

160...160 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Angolo:

90...90 °

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

1200 N

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Stampata 52S, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.