pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z25WMP070UV SUPPORTO 25-UR2/70X100 SALDATO Z - A0Z25WMP070UV

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z25WMP070UV SUPPORTO 25-UR2/70X100 SALDATO Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U a due lati

  • Tipologia - Piastra di testa avvitabile

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Adatto per montaggio a soffitto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210091907

Codice prodotto

FCZA0Z25WMP070UV

Cod. produttore

A0Z25WMP070UV

Produttore

FCZ

Adatto per:

Profilo a U a due lati

Tipologia:

Piastra di testa avvitabile

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Adatto per fissaggio su console:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto saldato in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.