pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z22K4J045ST SUPPORTO 22-L 11/33 SALDATO 45X45 Z - A0Z22K4J045ST

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z22K4J045ST SUPPORTO 22-L 11/33 SALDATO 45X45 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a L

  • Tipologia - Piastra di testa avvitabile

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Adatto per montaggio a soffitto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210010526

Codice prodotto

FCZA0Z22K4J045ST

Cod. produttore

A0Z22K4J045ST

Produttore

FCZ

Adatto per:

Profilo a L

Tipologia:

Piastra di testa avvitabile

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Adatto per fissaggio su console:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto saldato per profilo singolo, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.