pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Y78BXN010T ATT. TRAVE CON COLLARE PER 40X80 H10 Y - A0Y78BXN010T

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Y78BXN010T ATT. TRAVE CON COLLARE PER 40X80 H10 Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Temperatura di impiego - -20...90 °C

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210127002

Codice prodotto

FCZA0Y78BXN010T

Cod. produttore

A0Y78BXN010T

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da attacco a trave, in acciaio inox AISI 316L, resistente alla corrosione. Idoneo per impiego in condizioni gravose, si raccomanda l'utilizzo in industrie chimiche, petrolifere, tessili, cartiere, plastiche, navali, offshore ed alimentari per la lavorazione di prodotti particolarmente aggressivi.