FEMI-CZ SPA - FCZA0Y52S5X200K MENSOLA 52S STAMPATA 200(+10)X80X40 Y - A0Y52S5X200K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 210 mm
Altezza - 80 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio inossidabile
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 210...210 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8029210131139
Codice prodotto
FCZA0Y52S5X200K
Cod. produttore
A0Y52S5X200K
Produttore
FCZ
Lunghezza:
210 mm
Altezza:
80 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
210...210 mm
Larghezza:
200 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316 (1.4401)
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
900 N
Temperatura di impiego:
-20...90 °C