FEMI-CZ SPA - FCZA0Y52S5X100K MENSOLA 52S STAMPATA 100(+10)X60X40 Y - A0Y52S5X100K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 110 mm
Altezza - 100 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio inossidabile
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 110...110 mm
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8029210131153
Codice prodotto
FCZA0Y52S5X100K
Cod. produttore
A0Y52S5X100K
Produttore
FCZ
Lunghezza:
110 mm
Altezza:
100 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
110...110 mm
Larghezza:
60 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316 (1.4401)
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
900 N
Temperatura di impiego:
-20...90 °C