FEMI-CZ SPA - FCZA0V95S4H150K DERIVAZIONE PER TUBO 150X35-1.5 V - A0V95S4H150K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito
Colore - Blu
Acciaio inossidabile, decapato - no
Numero RAL - 5012
Confezione
1 PZ
EAN
8029210009728
Codice prodotto
FCZA0V95S4H150K
Cod. produttore
A0V95S4H150K
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Blu
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero RAL:
5012
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da derivazione per tubo, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.


