FEMI-CZ SPA - FCZA0V57S7J600MU MENSOLA 57S BI-BAND 600(+20)X175X50 V - A0V57S7J600MU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 600 mm
Altezza - 175 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito
Confezione
10 PZ
EAN
8029210009469
Codice prodotto
FCZA0V57S7J600MU
Cod. produttore
A0V57S7J600MU
Produttore
FCZ
Lunghezza:
600 mm
Altezza:
175 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
600...600 mm
Larghezza:
50 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Colore:
Blu
Numero RAL:
5012
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
2000 N
Temperatura di impiego:
-20...90 °C