FEMI-CZ SPA - FCZA0V57S7J300KT MENSOLA 57S BI-BAND 300(+20)X150X50 V - A0V57S7J300KT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 300 mm
Larghezza - 50 mm
Altezza - 150 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 300...300 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
8029210009421
Codice prodotto
FCZA0V57S7J300KT
Cod. produttore
A0V57S7J300KT
Produttore
FCZ
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
50 mm
Altezza:
150 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
300...300 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Angolo:
90...90 °
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
2000 N
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Colore:
Blu
Numero RAL:
5012


