pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0V57S7J150KS MENSOLA 57S BI-BAND 150(+20)X130X50 V - A0V57S7J150KS

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0V57S7J150KS MENSOLA 57S BI-BAND 150(+20)X130X50 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 150 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 130 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 150...150 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8029210009391

Codice prodotto

FCZA0V57S7J150KS

Cod. produttore

A0V57S7J150KS

Produttore

FCZ

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

50 mm

Altezza:

130 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

150...150 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Angolo:

90...90 °

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

2000 N

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola BI-BAND, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.